Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe BS18C3BL4

Nr art.: 070222 BS18C3BL4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta BS18C3BL-402C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 110 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 500 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 0 min-1 - 2 100 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 65 mm
masa 5,88 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V
USP2 Szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, FIXTEC z okładziną Softgrip

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Opis

Wykonanie:

Wiertarka akumulatorowa AEG
  • solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
  • uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
  • uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
  • oświetlenie LED obszaru roboczego.
  • Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm.
  • 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego.
  • Wyjątkowo poręczny i kompaktowy.
  • Metalowa obudowa przekładni

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy SHD PRO 18 V / 4,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, walizka transportowa.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.
Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka