Batteridrevet bore-/skruemaskine M18FDD3-5

Art.-nr.: 070210 M18FDD3-5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 FDD3-502X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 158 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 89 mm
Vægt 2,1 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M18FDD3-5
EAN/GTIN 4058546376574

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
Topmodel FUEL™ med børsteløs POWERSTATE™-motor giver en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer. Den høje effektivitet og den forhøjede batterikapacitet muliggør op til 2 × længere driftstider (sammenlignet med andre Li-ion-teknologier). REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − batteri.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstra håndgreb af hensyn til lettere momentunderstøttelse.
Inklusive 2× M18 Red-li-ion-batterier, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-boks (systemkuffert).

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven