Sladdlös borrskruvdragare M18FDD3-5

Art-nr: 070210 M18FDD3-5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FDD3-502X
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 158 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 89 mm
vikt 2,1 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070210 M18FDD3-5
EAN/GTIN 4058546376574

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
Toppmodellen FUEL™ med borstlös POWERSTATE™-motor för högsta verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger längre användningstid än standard DC-motorer. Den höga effektiviteten och den förbättrade batterikapaciteten möjliggör upp till 2 gånger så lång drifttid (jämfört med annan litiumjonteknik). REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering:
  • Med systemkommunikation drivmaskin − batteri.
  • Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra handtag för lättare momentstöd.
Inklusive 2 st M18 Red-litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska).

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen