Batteridrevet bore-/skruemaskine M12FDDXK2

Art.-nr.: 070210 M12FDDXK2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12 FDDXKIT-202X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 34 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 400 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.600 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 34 mm
Vægt 0,9 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070210 M12FDDXK2
EAN/GTIN 4058546229245
Producentnummer 4933464979

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
Kompakt batteri-boremaskine med hurtigskiftepatron.
  • 4-i-1 skiftehovedsystem med hurtigskiftepatron.
  • Længde på kun 185 mm.

Leveringsomfang:

Sæt med 10-mm-metalpatron, vinkelskruetrækkerforsats, excenterforsats, 6-mm-HEX-stykke, inklusive 2 × 12V / 2,0 Ah Li-Ion-batteri M12 B2, lader, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven