Måleinstrument ø 40 mm, aflæsning 0,01 mm 5 mm

Art.-nr.: 0701101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0701101
EAN/GTIN 4029713219970
Producentnummer 0701101
L-nummer L40510 846

Betegnelse

Udførelse:

  • Letvægts kabinet lavet af polyamid
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beskrivelse:

Lille måler, måleområde 5mm. Skalaværdi 0,01 mm, 1 håndrotation = 0,5 mm. Ydre ring Ø 40mm. Målestiften er fremstillet af rustfrit stål. Spændeskaft Ø 8mm h 6, udskiftelig probe spids M 2,5mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 0,5 mm
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.6 N