Meetklok, ø 40mm, aflezing 0.01mm, 5mm

Artikelnummer: 0701101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0701101
EAN/GTIN 4029713219970
Nummer fabrikant 0701101
L-nummer L40510 846

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichtgewicht behuizing van polyamide
  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • DIN 878

Omschrijving:

Kleine meetklok, meetbereik 5mm. Schaalwaarde 0.01mm, 1 handomwenteling = 0.5mm. Buitenste ring Ø 40mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 0,5 mm
  • Meetbereik in mm: 5 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 0,6 NB