Merilo ø 40 mm, odčitavanje 0,01 mm 5 mm

Št. art.: 0701101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0701101
EAN/GTIN 4029713219970
Številka proizvajalca 0701101
L-število L40510 846

Opis

Izvedba:

  • Lahko ohišje iz poliamida
  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • DIN 878

Opis:

Majhna številčnica, merilno območje 5 mm. Vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat roke = 0,5 mm. Zunanji obroč Ø 40 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0,5 mm
  • Merilni razpon v mm: 5 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,6 S