Skrueudtræksbor 5.7 mm

Art.-nr.: 06729
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruer, udtrækker
Forboringsdiameter 5,7 mm
Længde 93 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Passer til Skruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06729
EAN/GTIN 4010995067298
Producentnummer 06729
L-nummer L60070 2675
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skånsom udskruning af skruen uden at gevindet beskadiges.
  • Anvendelse: Driv skruetrækkeren i, sæt ringnøglen dybt i, og skru ud uden klemning. Til skånsom fjernelse af beskadigede eller afbrækkede skruer med venstre- eller højregevind på gevind, især overdrejede indvendige unbrakoskruer.
  • Materiale: Sejhårdt krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Spiralbor (mm): 5.7
  • Total længd (mm): 93
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej