Taladro extractor de tornillos 5.7 mm

Número de artículo: 06729
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Extractor de tornillos
Diámetro de taladrado previo. 5,7 mm
Longitud 93 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Zona de protección ESD (EPA) no
Para tornillos

Identificación y clasificación

Número de artículo 06729
EAN / GTIN 4010995067298
Número del fabricante 06729
Número L L60070 2675
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Retirada cuidadosa del tornillo sin dañar la rosca.
  • Aplicación: Simplemente introducir el extractor, fijar la llave poligonal profundamente y desenroscar sin que se atasque. Para la eliminación de tornillos dañados o partidos con rosca a izquierdas o a derechas sin dañar la rosca, especialmente tornillos hexagonales interiores trasroscados.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta tenacidad, endurecido de manera continua, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Broca espiral (mm): 5.7 mm
  • Longitud Total (mm): 93 mm
  • con batería / batería recargable: No