Mașină de găurit cu extractor cu șurub 5,7 mm

Cod articol.: 06729
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Diametrul găurii prealabile 5,7 mm
Lungime 93 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 06729
EAN / GTIN 4010995067298
Număr producător 06729
L-Număr L60070 2675
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pur și simplu bateți cu ciocanul în extractor, poziționați cheia inelară în partea de jos și înșurubați-o fără a o înclina
  • Aplicație: Se poate folosi pentru a scoate și a scoate din loc: Pentru îndepărtarea cu păstrarea filetului a șuruburilor deteriorate sau rupte cu filet stânga sau dreapta, în special a șuruburilor hexagonale dezgolite

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Mașini de găurit în spirală (mm): 5,7 mm
  • Lungime totală (mm): 93 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr