Beskrivelse:
Testoterm selvklæbende temperaturmålestrimler er tynde, temperaturfølsomme filmstykker, der skifter farve, når temperaturen overstiger en bestemt værdi. Det gør dem ideelle til temperaturovervågning af produkter og processer, hvor temperaturen ikke må overstige en bestemt grænse, f.eks. for bevægelige eller små genstande som printkort, til langtidsovervågning af opbevarings- og transporttemperaturer, i laboratorier, inden for bilteknologi, luftfart og rumfart
Temperaturstrimlerne i aktion
- Temperaturstrimlerne fås i hæfter med 10 stk. Strimlerne trækkes af og sættes på det objekt, du ønsker at måle
- Strimlerne har en temperaturskala fra +161 °C til +204 °C, som er opdelt i små hvide bokse. Så snart en bestemt temperatur er overskredet, skifter strimlen farve i de relevante felter i løbet af 2 til 3 sekunder. Temperaturtrinnene for de enkelte felter er som følger: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C og 204 °C
- Når strimlerne skifter farve, gør de det irreversibelt. Når en bestemt temperatur er blevet overskredet, skifter farven ikke tilbage igen, når temperaturen vender tilbage til tidligere niveauer. På den måde kan man se, at kritiske tærskler er blevet overskredet, selv når temperaturen er vendt tilbage til det niveau, den var på, før grænsen blev nået. Det gør dem ideelle til brug ved opbevaring og transport
- Vi kan også levere temperaturstrimler til overvågning af andre temperaturområder. Følgende måleområder er tilgængelige:
- +37 ... +65 °C
- +71 ... +110 °C
- +116 ... +154 °C
- +204 ... +260 °C