Leírás:
A Testoterm öntapadós hőmérsékletmérő csíkok vékony, hőmérséklet-érzékeny fóliadarabok, amelyek megváltoztatják a színüket, ha a hőmérséklet meghalad egy adott értéket. Ezáltal ideálisak olyan termékek és folyamatok hőmérsékletének ellenőrzésére, ahol a hőmérséklet nem léphet túl egy bizonyos határértéket, azaz mozgó vagy kis méretű tárgyak, például áramköri lapok esetében, a tárolási és szállítási hőmérséklet hosszú távú ellenőrzésére, laboratóriumokban, az autótechnikában, a repülésben és az űrhajózásban
A hőmérsékletmérő csíkok működés közben
- A hőmérsékletmérő csíkok 10 darabos füzetben kaphatók. A csíkokat lehúzza, és a mérni kívánt tárgyra helyezi
- A csíkok +161 °C és +204 °C közötti hőmérsékleti skálával rendelkeznek, amely kis fehér dobozokra van osztva. Amint egy adott hőmérsékletet túllépünk, a csík 2-3 másodperc alatt megváltoztatja a megfelelő dobozok színét. Az egyes dobozok hőmérsékleti lépései a következők: A csíkok hőmérsékletének változása a következő hőmérsékleti lépésekben történik: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C és 204 °C
- Amikor a csíkok színt váltanak, ez visszafordíthatatlanul történik. Ha egy bizonyos hőmérsékletet túlléptek, a szín nem változik vissza, amikor a hőmérséklet visszatér a korábbi szintre. Ez lehetővé teszi, hogy a kritikus küszöbértékek túllépését még akkor is láthassa, ha a hőmérséklet visszatért a határérték elérése előtti szintre. Ezáltal ideálisak a tárolás és a szállítás során történő használatra
- Más hőmérséklet-tartományok ellenőrzésére is tudunk biztosítani Önnek hőmérséklet-csíkokat. A következő mérési tartományok állnak rendelkezésre:
- +37 ... +65 °C
- +71 ... +110 °C
- +116 ... +154 °C
- +204 ... +260 °C