testo-meetstroken - (+161 … +204 °C)

Artikelnummer: 0646 2532
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0646 2532
EAN/GTIN 4029547007385
Nummer fabrikant 0646 2532
L-nummer L40550 37

Omschrijving

Omschrijving:

Testoterm zelfklevende temperatuurmeetstrips zijn dunne, temperatuurgevoelige stukjes folie die van kleur veranderen wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt. Hierdoor zijn ze ideaal voor het bewaken van de temperatuur van producten en processen waarbij de temperatuur een bepaalde grens niet mag overschrijden, d.w.z. voor bewegende of kleine objecten zoals printplaten, voor langdurige bewaking van opslag- en transporttemperaturen, in laboratoria, in de autotechniek, in de luchtvaart en in de ruimtevaart

De temperatuurstrips in actie

  • De temperatuurstrips zijn verkrijgbaar in boekjes van 10 stuks. De strips worden losgetrokken en aangebracht op het object dat je wilt meten
  • De strips hebben een temperatuurschaal van +161 °C tot +204 °C die is onderverdeeld in kleine witte vakjes. Zodra een bepaalde temperatuur wordt overschreden, verandert de strip binnen 2 tot 3 seconden van kleur in de betreffende vakjes. De temperatuurstappen voor de afzonderlijke vakjes zijn als volgt: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C en 204 °C
  • Wanneer de strips van kleur veranderen, doen ze dat onomkeerbaar. Wanneer een bepaalde temperatuur is overschreden, verandert de kleur niet meer wanneer de temperatuur terugkeert naar eerdere niveaus. Hierdoor kun je zien dat kritieke drempels zijn overschreden, zelfs wanneer de temperaturen zijn teruggekeerd naar het niveau van voor het bereiken van de limiet. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik bij opslag en transport
  • Wij kunnen u ook temperatuurstrips leveren voor het monitoren van andere temperatuurbereiken. De volgende meetbereiken zijn beschikbaar:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 °C