• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Prøvestiftsæt, 100 stk., Gen. 1 6,01 - 7,00 mm Graduering 0,01

Art.-nr.: 0636346
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Prøvestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0636346
EAN/GTIN 4029713215910
Producentnummer 0636346
L-nummer L40510 2381
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter af hærdet og ældet specialstål, 101 stk., længde 70 mm, graduering 0,01 mm, nominel størrelse 6,0-7,0 mm. Nøjagtighed GG 1µ. Emballage: kasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 70 mm
  • Nominel dimension: 6,01 - 7,0
  • Toleranceklasse: 1
  • Trinbræt mm: 0,01
  • Nominel dimension mm: 6,01 - 7,0

Norm:

DIN 2269