Mérőcsap , 100 darab, 1. generáció 6,01 - 7,00 mm Beosztás 0,01

Cikkszám: 0636346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636346
EAN / GTIN 4029713215910
Gyártó száma 0636346

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Edzett és öregített speciális acélból készült Mérőcsap , 101 db, hossza 70 mm, osztás 0,01 mm, névleges méret 6,0-7,0 mm. Pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 6,01 - 7,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 6,01 - 7,0

Szabvány:

DIN 2269