Prøvestiftsæt, 21 stk., Gen. 1 8,0 - 9,0 mm graduering 0,05

Art.-nr.: 0636328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0636328
EAN/GTIN 4029713215842
Producentnummer 0636328
L-nummer L40510 2515

Betegnelse

Udførelse:

  • Fremstillet af stål af høj kvalitet

Beskrivelse:

Prøvestifter af hærdet specialstål, 21-delt sæt, længde 70 mm, graduering 0,05 mm, nominel størrelse 8,0-9,0 mm, nøjagtighed GG 1µ. Emballage: kasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Længde: 70 mm
  • Nominel dimension: 8,0 - 9,0
  • Toleranceklasse: 1
  • Trinbræt mm: 0,05
  • Nominel dimension mm: 8,0 - 9,0

Norm:

DIN 2269