Komplet testnih zatičev, 21 kosov, Gen. 1 8,0 - 9,0 mm, gradacija 0,05

Št. art.: 0636328
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0636328
EAN/GTIN 4029713215842
Številka proizvajalca 0636328
L-število L40510 2515

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Testni zatiči iz kaljenega specialnega jekla, 21-delni komplet, dolžina 70 mm, gradacija 0,05 mm, nazivna velikost 8,0-9,0 mm, natančnost GG 1µ. Embalaža: kovček

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 8,0 - 9,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,05
  • Nazivna dimenzija mm: 8,0 - 9,0

Standard:

DIN 2269