Sada zkušebních kolíků, 21 kusů, 1. generace 8,0 - 9,0 mm s dělením 0,05

Artiklové číslo: 0636328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 0636328
EAN / GTIN 4029713215842
Číslo výrobce 0636328
L-číslo L40510 2515
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 21dílná sada, délka 70 mm, dělení 0,05 mm, jmenovitá velikost 8,0-9,0 mm, přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 8,0–9,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,05
  • Jmenovitý rozměr mm: 8,0–9,0

Norma:

DIN 2269