Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-24 C

Art.-nr.: 0611923000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611923000
EAN/GTIN 4053423235074
Producentnummer 0611923000
L-nummer L00590 1783

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18V-24 C, GBH 18V-24 C Professional er en all-rounder fra Bosch SDS plus-segmentet af batteridrevet borehammer - perfekt til hverdagsbrug
  • Den er udstyret med en børsteløs motor og tilbyder højere beskyttelse af brugeren mod skader med KickBack Control og Vibration Control
  • Dens HMI-display giver praktisk information om batteristatus og andre brugerrelevante oplysninger
  • Det indbyggede Bluetooth-tilslutningsmodul giver mulighed for hurtig og nem tilslutning til Bosch Toolbox-appen for at GET tilpassede indstillinger
  • Den er kompatibel med Bosch's selvstændige GDE 18V-16 Professional støvudsugningssystem, som kan monteres på borehammeren med et enkelt klik
  • GBH 18V-24 C Professional er velegnet til boring og mejsel i træ, metal, beton og murværk
  • Den er kompatibel med alle batterier og opladere fra Bosch Professional 18V-systemet
  • Også med konstant hastighed, elektronisk motorbeskyttelse , LED-lys, rotationsstyringskobling, variabel hastighed og Vario-Lock

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 4 - 24 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 2,9 kg
  • Vægt inkl. batteri: 2,9 kg
  • Max. Borediameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 980 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde i beton med borehammer: 6 - 14 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 4350 bpm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • Dybdestop
  • Rengøringsklud
  • Kartonæske
  • Kartonæske

Egnede produkter

Tilbehør