Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-24 C

Č. pol.: 0611923000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0611923000
EAN/GTIN 4053423235074
Číslo výrobcu 0611923000
Číslo L L00590 1783

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka se systémem SDS plus GBH 18V-24 C, GBH 18V-24 C Professional je všestranné zařízení ze segmentu akumulátorových příklepových vrtaček Bosch SDS plus - ideální pro každodenní použití
  • Je vybaven bezkartáčovým motorem a nabízí vyšší ochranu uživatele před zraněním díky funkcím KickBack Control a Vibration Control
  • Jeho HMI displej pohodlně informuje o stavu baterie a dalších informacích důležitých pro uživatele
  • Jeho vestavěný modul připojení Bluetooth umožňuje rychlé a snadné připojení k aplikaci Bosch Toolbox pro přizpůsobená nastavení
  • Je kompatibilní se samostatným systémem odsávání prachu Bosch GDE 18V-16 Professional, který lze k příklepové vrtačce připojit jediným kliknutím
  • GBH 18V-24 C Professional je vhodná pro vrtání a sekání do dřeva, kovu, betonu a zdiva
  • Je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami systému Bosch Professional 18V
  • Také s konstantními otáčkami, elektronickou ochranou motoru , LED světlem, spojkou pro regulaci otáček, variabilní rychlostí a zámkem Vario-Lock

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 24 mm
  • Hmotnost bez baterie: 2,9 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2,9 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Jmenovité otáčky: 0 - 980 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 6 - 14 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2,4 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4350 úderů/min
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz
  • Čisticí hadřík
  • Kartonová krabice

Vhodné výrobky

Príslušenstvo