BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks. GBH 18V-36 C.

Art.-nr.: 0611915003
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: SDS Max
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
Skaft SDS Max
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611915003
EAN/GTIN 4059952567310
Producentnummer 0611915003
L-nummer L00590 1888
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO ledningsfri borehammer med SDS maks
  • GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional kombinerer ekstremt kompakt design med høj ydeevne til krævende arbejde i beton
  • Med en lav vægt på kun 6,1 kg er den meget mere kompakt og let end nogen anden batterihammer med SDS maks
  • på markedet
  • Hammerens biURBO børsteløse teknologi giver et fremragende ydelsespotentiale på op til 7,0 år
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • For maks
  • effekt: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Den har en brugergrænseflade med Bluetooth-tilslutning til værktøjsstatus i realtid og forskellige værktøjstilstande samt nye elektroniske funktioner som f.eks

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 5,5 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Diameterområde for borehammerboring i beton: 14 - 35 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 5. 1 kg
  • Nominel hastighed: 0 - 500 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 14 - 35 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 7 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 2900 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 11. 4 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 10,8 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 460 mm
  • Værktøjsholder: SDS max

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah genopladeligt batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Et ekstra håndtag
  • Maskinklud (ET nr.: 1 619 200 413)
  • Fedtstofslange
  • Værktøjskasse
  • .

Downloads og dokumenter

Egnede produkter