Ciocan rotopercutor cu acumulator BITURBO cu SDS max GBH 18V-36 C..

Cod articol: 0611915003
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
  • Coadă tip: SDS max
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
Coadă tip SDS max
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 0611915003
EAN / GTIN 4059952567310
Număr producător 0611915003
L-Număr L00590 1888
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator BITURBO cu SDS max GBH 18V-36 C, GBH 18V-36 C Professional combină un design extrem de compact cu performanțe ridicate pentru lucrări solicitante în beton
  • Cu o greutate redusă de numai 6,1 kg, este mult mai compact și mai ușor decât orice alt ciocan de baterie cu SDS max pe piață
  • Tehnologia fără perii BITURBO a lui Hammer oferă un potențial excelent de performanță de până la 7,0 ani
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • Pentru putere maximă: ProCORE18V = 8,0 Ah

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 5,5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametrul de găurire cu percuție în beton: 14 - 35 mm
  • Greutate fără baterie: 5. 1 kg
  • Viteza nominală: 0 - 500 min-1
  • Domeniul optim de lucru in beton : 14 - 35 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 7 J
  • Frecvența loviturii la viteza nominală: 0 - 2900 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 11. 4 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 10,8 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 460 mm
  • Prindere: SDS max

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 5,5Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Mâner suplimentar
  • Pânză de mașină (nr. ET: 1 619 200 413)
  • Tubulet de gresare
  • Cutie de scule
  • Cutie de scule

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs