• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C

Artikel-Nr.: 0611915003
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.071,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: SDS Max
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
Schaft SDS Max
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0611915003
EAN / GTIN 4059952567310
Herstellernummer 0611915003
L-Nummer L00590 1888
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C, Der GBH 18V-36 C Professional kombiniert extrem kompakte Bauweise mit großer Leistungsstärke für anspruchsvolle Arbeiten in Beton
  • Mit einem geringen Gewicht von nur 6,1 kg ist er wesentlich kompakter und leichter gebaut als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt
  • Die BITURBO Brushless-Technologie des Hammers bietet ein hervorragendes Leistungspotenzial von maximal 7,0 J
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V = 8,0 Ah

Merkmal:

  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: 14 - 35 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 5.1 kg
  • Nenndrehzahl: 0 - 500 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 14 - 35 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 7 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2900 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 11.4 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.8 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 460 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 1 x Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Zusatzhandgriff
    • Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413)
    • Fetttube
    • Handwerkerkoffer

    Passende Produkte