MICROMASTER IP54 0-30 digitalt udendørs mikrometer

Art.-nr.: 06030020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06030020
EAN/GTIN 7630041116298
Producentnummer 06030020
L-nummer L41140 359

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 30
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 1,2
  • Max. tilladte fejl [µm]: 4
  • Max. tilladte parallelitetsfejl [µm]: 2
  • Opløsning [mm]: 0,001
  • Opløsning [in]: .00005
  • Dimension A [mm]: 163
  • Dimension B [mm]: 66
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 22

Beskrivelse:

Digital klemme måleskrue, 0-30 mm, MICROMASTER IP54

Egenskab:

  • Nulpunkt: Flydende
  • Materiale: Indsats: Wolframkarbid
  • Gevindhøjde: 0,5 mm
  • Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
  • Funktion(er): Standby efter 10 min; Displaylåsning (undtagen EASY)
  • Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
  • Målekraft: ≤ 10 N
  • Enheder: mm / in
  • Batteritype: CR2032-knapbatteri

Norm:

DIN 863 T1

Leveringsomfang:

Mikrometer; Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring