{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litiu (Li) | |
| Czas pracy | 4 000 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Celulă buton (CR2032) | |
| Seria | MICROMASTER | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Bügelmessschraube, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54 | |
| Opakowanie | Husă | |
| Zasilanie energią | Alimentat cu baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 6,5 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 2 µm | |
| Głębokość wnęki kabłąka | 22 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Wysokość cyfr | 7 mm | |
| Podświetlenie wyświetlacza | da | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Gradul de protecție IP | |
| Rodzaj produktu | Micrometru de exterior | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | da | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | da | |
| Jednostka odczytu | milimetru; inch | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 4 µm | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 163 mm | |
| Szerokość łącznie | 66 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Protokół kontrolny | da |
| Cod articol | 06030020 | |
| EAN / GTIN | 7630041116298 | |
| Număr producător | 06030020 | |
| L-Număr | L41140 359 |