Digitalni zunanji mikrometer, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54

Št. art.: 06030020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06030020
EAN/GTIN 7630041116298
Številka proizvajalca 06030020
L-število L41140 359

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 30
  • Merilno območje [in]: 0 ÷ 30
  • Merilno območje [in]: 0 ÷ 30
  • Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 1,2
  • Maks. dovoljeni pogreški [µm]: 0,001
  • Rezolucija [mm]: 0,001
  • Rezolucija [in]: ,00005
  • Maks. dovoljena napaka vzporednosti [µm]: 2
  • Merilo A [mm]: Menzura B [mm]: 66
  • Menzura C [mm]: Ø 6,5
  • Razsežnost D [mm]: 22

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer, 0-30 mm, MICROMASTER IP54

Lastnosti:

  • Ničelna vrednost: Nula: plavajoča
  • Material: Vložki: volframov karbid
  • Nastop navojnice: 0,5 mm
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Prikazovalnik: LCD; velikost številk: 7 mm
  • Funkcija(-e): Po 10 minutah pripravljenosti; zaklepanje zaslona (razen EASY)
  • Autonomija: 2'000 ÷ 4'000 ur
  • Merilna sila: ≤ 10 N
  • Enote: mm / in
  • Vrsta baterije: CR2032 gumbna baterija

Standard:

DIN 863 T1

Obseg dobave:

Mikrometer; baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti