• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Amoladora angular de batería GWX 18V-10 PSC, versión Solo, beans batería y cargador

Número de artículo: 06017B0800

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Serie Sistema X-LOCK
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06017B0800
EAN / GTIN 3165140962483
Número del fabricante 06017B0800
Número L L00590 2370
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería con X-LOCK GWX 18V-10 PSC, la pequeña amoladora angular de batería GWX 18V-10 PSC Professional con X-LOCK ofrece un rendimiento mejorado y guía de herramientas en la categoría 18V
  • Ofrece el mismo rendimiento que un amolador con cable de 1,000 vatios gracias a su motor sin escobillas y a la tecnología de ProCORE18V baterías
  • Este pequeño lijadoras angulares incluye un sistema de cierre en X sin llave para cambiar accesorios de forma rápida y cómoda
  • Su módulo de conectividad Bluetooth® permite la personalización directamente a través de la aplicación Toolbox, y una interfaz de usuario con preselección de velocidad proporciona la máxima comodidad con información activa de la herramienta
  • La herramienta es adecuada para cortar y moler metal, piedra y hormigón
  • Es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GWX 18V-10 PSC Professional también cuenta con conectividad Bluetooth® e interfaz de usuario, así como interruptor de protección , X-Brake y Kickback Control

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Disco lijador de caucho, Ø: 125 mm
  • Velocidad en vacío: 4500 - 9000 min-1
  • Disco de desbaste/división, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cubierta protectora
  • Mango adicional Control de vibración
  • 1 x Módulo Bluetooth® Low Energy GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador
  • Sin batería(s) ni cargador

Descargas y documentos

Productos adecuados