• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Sabel sav GSA 18V-24

Art.-nr.: 06016A5100
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 06016A5100
EAN/GTIN 4053423320268
Producentnummer 06016A5100
L-nummer L00620 107610
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Sabel sav GSA 18V-24, Det kan være besværligt og vanskeligt at skære materialer af på trange steder eller tæt på vægge. Den akku-sav Bosch GSA 18V-24 Professional letter sådanne savarbejder takket være sit kompakte og ergonomiske design. Denne universal sav er ideel til trange steder og har en vippbar fodplade til savning af rør samt en LED-lampe til effektiv belysning af snitlinjen på mørke steder. Og deres fremragende forhold mellem ydelse og vægt gør det nemmere at save kraftigt. Desuden saver dette værktøj hurtigt og uden fastklemning takket være dets optimerede slagfrekvens og slaglængde. GSA 18V-24 er behagelig at bruge og forhindrer træthed takket være sin innovative modvægtmekanisme, der minimerer vibrationer. Den akku-sav GSA 18V-24 Professional er det første valg for varme-, ventilations- og klimateknikere, blikkenslagere, elektrikere, fundament- og bygningsarbejdere, tømrere og snedkere. Den er ideel til nem savning, også på trange steder. GSA 18V-24 Professional har en kraftfuld børsteløs motor, variabel hastighedskontrol, en værktøjsfri SDS-savklingeholder, en vippbar fodplade og en LED-lampe. 1 x sabelsavklinge S 2345 X, Progressor for Wood (sælges separat i 2-pak: 2 608 654 403). 1 x savklinge S 922 EF, fleksibel til metal (sælges separat i 2-pak): 2 608 656 038)

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • vægt ekskl. batteri: 1,7 kg
  • Slagantal ved tomgang: 0 - 3100
  • Skæredybde i træ: 230 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 9,1 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²