Säbelsäge GSA 18V-24

Št. art.: 06016A5100
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 06016A5100
EAN/GTIN 4053423320268
Številka proizvajalca 06016A5100
L-število L00620 107610
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Säbelsäge GSA 18V-24, Rezanje materialov na ozkih mestih ali v bližini sten je lahko neprijetno in težavno. Akumulatorska sabljasta žaga Bosch GSA 18V-24 Professional olajša takšna žaganje zaradi svoje kompaktne in ergonomične zasnove. Ta univerzalna žaga je idealna za ozka mesta in ima nagibno podnožje za žaganje cevi ter LED-lučko za učinkovito osvetljevanje rezalne linije v temnih prostorih. Odlično razmerje med močjo in težo olajšuje močno žaganje. Poleg tega to orodje zaradi optimiziranega števila in dolžine gibov žaga hitro in brez zatikanja. GSA 18V-24 je udoben za uporabo in preprečuje utrujenost zaradi inovativnega mehanizma protiuteži, ki zmanjšuje vibracije. Akumulatorska sabljasta žaga GSA 18V-24 Professional je prva izbira za tehnike ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, vodovodarje, električarje, delavce na temeljih in konstrukcijah, mizarje in tesarje. Idealna je za enostavno žaganje tudi na ozkih mestih. GSA 18V-24 Professional ima zmogljiv brezkrtačni motor, spremenljivo regulacijo hitrosti, držalo za žagovino SDS brez orodja, nagibno podnožje in LED-lučko. 1 x sabljasta žaga S 2345 X, Progressor for Wood (na voljo ločeno v paketu po 2 kosov: 2 608 654 403). 1 x sabljasta žaga S 922 EF, Flexible for Metal (na voljo ločeno v paketu po 2 kosih): 2 608 656 038)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • BITURBO: ne
  • teža brez baterijski paket: 1,7 kg
  • Število hodov pri prostem teku: 0 – 3100
  • Globina reza v lesu: 230 mm
  • Vrednost vibracij ah [žaganje lesa]: 9,1 m/s²
  • Negotovost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²