• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsäge GSA 18V-24

Artikel-Nr.: 06016A5100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016A5100
EAN / GTIN 4053423320268
Herstellernummer 06016A5100
L-Nummer L00620 107610
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Säbelsäge GSA 18V-24, Das Abschneiden von Materialien an engen Stellen oder in der Nähe von Wänden kann umständlich und schwierig sein. Die Akku-Säbelsäge Bosch GSA 18V-24 Professional erleichtert solche Sägearbeiten durch ihr kompaktes und ergonomisches Design. Diese Allzwecksäge ist ideal für enge Stellen und besitzt eine neigbare Fußplatte zum Sägen von Rohren sowie eine LED zur effektiven Beleuchtung der Schnittlinie an dunklen Orten. Und ihr ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht erleichtert kraftvolles Sägen. Zudem sägt dieses Werkzeug dank seiner optimierten Hubzahl und Hublänge schnell und verklemmungsfrei. Die GSA 18V-24 ist komfortabel zu verwenden und vermeidet Ermüdung durch ihren innovativen Gegengewichtsmechanismus, der Vibrationen minimiert. Die Akku-Säbelsäge GSA 18V-24 Professional ist erste Wahl für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker, Klempner, Elektriker, Fundament- und Strukturarbeiter, Tischler und Zimmerleute. Sie ist ideal für einfaches Sägen auch an engen Stellen. Die GSA 18V-24 Professional besitzt einen kraftvollen bürstenlosen Motor, variable Geschwindigkeitskontrolle, einen werkzeuglosen SDS-Sägeblatthalter, eine neigbare Fußplatte und ein LED-Licht. 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403). 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 1,7 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3100
  • Schnitttiefe in Holz: 230 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 9,1 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb