Genopladeligt batteristik GHO 12V-20, med 2 x 3,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 06015A7001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Høvl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06015A7001
EAN/GTIN 3165140866590
Producentnummer 06015A7001
L-nummer L00590 958

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GHO 12V-20, GHO 12V-20 Professional er den første 12-volt batteri planer af sin art, der tilbyder en ny standard inden for værktøjsstyring
  • Det optimerede tyngdepunkt sikrer komfortabel og ergonomisk håndtering
  • Den børsteløse EC-motor og 12 V-batterisystemet muliggør et kompakt design
  • Kombineret med den trådløse fleksibilitet giver dette den bedste betjening i enhver arbejdsposition
  • Denne elværktøj er velegnet til planende træ
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 12V-batterier og -opladere samt støvposer og Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • Den professionelle GHO 12V-20 har en Woodrazor-drejekniv

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 3 Ah
  • Foldedybde: 0 - 17 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 1,5 kg
  • Bredde i fladen, maks. : 56 mm
  • Dybde i plan: 0 - 2 mm
  • Forstærkningshastighed: 14500 min-1
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • 2 x høvlblade, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 3.0Ah

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør