Aku hoblík GHO 12V-20, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Č. pol.: 06015A7001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hoblík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06015A7001
EAN/GTIN 3165140866590
Číslo výrobcu 06015A7001
Číslo L L00590 958

Popis

Popis:

  • GHO 12V-20, GHO 12V-20 Professional je první 12-volt baterie hoblík svého druhu nabídnout nový standard v nástroji navádění
  • Optimalizované těžiště zajišťuje pohodlnou a ergonomickou manipulaci
  • Bezkartáčový motor EC a systém 12 v akumulátoru umožňují kompaktní provedení
  • V kombinaci s bezdrátovou flexibilitou to vede k nejlepší provozuschopnosti v každé pracovní pozici
  • Tento elektronářadí je vhodný pro hoblování dřeva
  • Je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional a prachovými sáčky a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GHO 12V-20 Professional má Woodrazor otáčení nůž

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 3 Ah
  • Hloubka skládání: 0 - 17 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,5 kg
  • Šířka roviny, max. : 56 mm
  • Hloubka roviny: 0 - 2 mm
  • Rychlost zdokonalování: 14500 min-1
  • Výrazná hodnota vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 2 x hoblovací nože, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo