Lige slibemaskine GGS 28 C med 600 W motor

Art.-nr.: 0601220000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601220000
EAN/GTIN 3165140584807
Producentnummer 0601220000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige sliber GGS 28 C
  • GGS 28 C professionel lige sliber er en praktisk, universelt anvendelig basismodel fra den lige sliber klasse
  • Det kompakte og ergonomiske design gør den velegnet til alle former for arbejde
  • Enhedens 650 W motor med blød start sikrer hurtig arbejdsudvikling
  • Desuden øger kontrollen af kast brugerbeskyttelsen
  • Denne elværktøj er designet til slibning af metal
  • GGS 28 C Professional har også funktioner som Constant omdrejningstal, direkte motorkøling og overbelastningsbeskyttelse

Egenskab:

  • Effekt: 350 W
  • Vægt: 1,4 kg
  • Indriftshastighed: 30000 min-1
  • Max. slibeskiven Ø: 50 mm
  • max. Spændetang Ø: 8 mm
  • Nominel indgangseffekt: 600 W
  • Kontakt: Låsekontakt
  • Nøgle til overfladeslibningsspindel: 19 mm
  • Nøgle til overfladeslibningsspindel: 19 mm
  • Spændemøtrik til overfladeslibning: 19 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning op til Ø 25]: 3. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning op til Ø 50]: 8,0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spindelhals Ø: 43 mm
  • Sikkerhed K [overfladeslibning op til Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [overfladeslibning op til Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 38 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 75 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 291 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x unbrakonøgle SW 19
  • Kolbeholder med spændemøtrik 6 mm