• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer GGS 28 C mit 600 Watt Motor

Artikel-Nr.: 0601220000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601220000
EAN / GTIN 3165140584807
Herstellernummer 0601220000
L-Nummer L00590 116
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geradschleifer GGS 28 C
  • Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 C Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse
  • Dank seines kompakten und ergonomischen Designs eignet er sich für vielseitiges Arbeiten
  • Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Der GGS 28 C Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 350 W
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 30000 min-1
  • max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
  • max. Spannzangen-Ø: 8 mm
  • Nenneingangsleistung: 600 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Schlüsselfläche Schleifspindel: 19 mm
  • Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 3.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 8.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spindelhals-Ø: 43 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 38 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 291 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Maulschlüssel SW 19
    • Spannzange mit Spannmutter 6 mm