Ravni brusilnik GGS 28 C s 600-vatnim motorjem

Št. art.: 0601220000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601220000
EAN/GTIN 3165140584807
Številka proizvajalca 0601220000
L-število L00590 116
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ravni brusilnik GGS 28 C
  • Kabelski ravni brusilnik GGS 28 C Professional je praktičen, vsestransko uporaben vstopni model iz razreda ravnih brusilnikov
  • Zaradi svoje kompaktne in ergonomske oblike je primeren za vsestransko delo
  • 650-vatni motor z mehkim zagonom zagotavlja hiter potek dela
  • Poleg tega funkcija KickBack Control povečuje zaščito uporabnika
  • To električno orodje je namenjeno brušenju kovin
  • GGS 28 C Professional ponuja tudi funkcije, kot so konstantna hitrost, neposredno hlajenje motorja in zaščita pred preobremenitvijo

Lastnosti:

  • Moč: 350 W
  • Teža: 1,4 kg
  • Prostorska hitrost: 30000 min-1
  • Maksimalni Ø brusilnega kroga: 50 mm
  • Maks. Ø vpenjala: 8 mm
  • Nominalna vhodna moč: 600 W
  • Stikalo: zaklepno stikalo
  • Ključ za površinsko brušenje vretena: 19 mm
  • Ključ za površinsko vpenjanje matice: 19 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje do Ø 25]: 3. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje do Ø 50]: 8,0 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Vratnica vretena Ø: 43 mm
  • Vrednost varnosti K [površinsko brušenje do Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Vrednost varnosti K [površinsko brušenje do Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 38 mm
  • Meritve orodja (višina): 75 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 291 mm

Obseg dobave:

  • 2 x odprti ključ SW 19
  • Kolutno vpenjalno držalo z vpenjalno matico 6 mm

Ustreznih izdelkov