• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GIM 120 digital hældningsmåler

Art.-nr.: 0601076800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601076800
EAN/GTIN 3165140803236
Producentnummer 0601076800
L-nummer L00660 59
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GIM 120 digitalt hældningsmåler
  • forlænget længde for maksimal præcision
  • måler præcis hældning i grader
  • procent eller millimeter/meter
  • retningspile og lydsignaler ved 0 og 90 grader for nem justering
  • automatisk rotation af aflæsninger på displayet ved arbejde over hovedet
  • beskyttelsestaske
  • 4 x 1,5 V LR6 batteri

Egenskab:

  • Betjeningstid tiltmåling ca.: 200 timer
  • Vægt ca.: 1,3 kg
  • Længde: 120 cm
  • Måleenheder: °, %, mm/m
  • Måleområde: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Målepræcision elektronik 0°/90°: ± 0,05°
  • Målepræcision elektronik ved 1 - 89°: ± 0,2°
  • Målepræcision hætteglas: ± 0,057° = ± 1 mm/m

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)

Egnede produkter