{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 200 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Serie | GIM | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Neigungsmesser GIM 120; GIM 120 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 360 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Precizie ± | 0,2 µm | |
| Caracteristici | Funcţie ABS; Funcţie HOLD | |
| Înălţimea totală | 1.200 mm | |
| Greutate | 1,3 kg |
| Cod articol | 0601076800 | |
| EAN / GTIN | 3165140803236 | |
| Număr producător | 0601076800 | |
| L-Număr | L00660 59 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |