{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Doba provozu | 200 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Řada | GIM | |
| Označení výrobce | Digitaler Neigungsmesser GIM 120; GIM 120 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Druh produktu | výškoměr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 360 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Přesnost ± | 0,2 µm | |
| Vlastnosti | Funkce ABS; Funkce HOLD | |
| Výška celková | 1 200 mm | |
| Hmotnost | 1,3 kg |
| Katalogové číslo | 0601076800 | |
| EAN / GTIN | 3165140803236 | |
| Číslo výrobce | 0601076800 | |
| L-číslo | L00660 59 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |