vinkelmåler GAM 220 MF

Art.-nr.: 0601076600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601076600
EAN/GTIN 3165140798860
Producentnummer 0601076600
L-nummer L00660 21

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vinkelmåler GAM 220 MF
  • hurtig bestemmelse af geringsvinkler
  • hurtig beregning og overførsel af vinkler gennem hukommelsesfunktion til almindeligt anvendte vinkeldimensioner
  • automatisk beregning af enkelt- og dobbelte Capping- og geringsvinkler uden andet værktøj
  • benforlængelse
  • beskyttelsestaske
  • 4 x 1,5 V LR6 batteri

Egenskab:

  • Automatisk slukning, ca.: 30 min
  • Batteri, ca.: 80 timer
  • Nøjagtighed af vinkelberegning: ± 0,1°
  • Vægt, ca.: 1,2 kg
  • Måleområde: 0 - 220°
  • Målenøjagtighed, vaterpas: ± 0,1°
  • Målenøjagtighed, vaterpas: ± 0. 05°
  • Målepræcision, vinkel: ± 0,1°
  • Beregningsfunktion: ja
  • Bar-længde: 40 cm
  • Hukommelsesfunktion: ja
  • Spændingsforsyning: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Leveringsomfang:

  • Sløjfeforlænger
  • Beskyttelsespose
  • 4 x 1,5 V LR6-batteri (AA)