• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GHP 5-55 HØJTRYKSRENSER

Art.-nr.: 0600910400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0600910400
EAN/GTIN 3165140794497
Producentnummer 0600910400
L-nummer L00590 831
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtryksrenser GHP 5-55. Kraftfuld og alsidig: En kompakt og mobil allrounder til daglig brug. Kompakt: Pladsbesparende og let at manøvrere takket være teleskophåndtag i metal og store gummihjul. Bekvem: Klar til brug lige ud af emballagen. Praktiske opbevaringsmuligheder for lanse og dyser, også under arbejdet. Alsidigt: Kan bruges både stående og liggende. Selvsugende, kan derfor arbejde med vand fra trykløse vandkilder. Selvsugende: Til arbejde med vand fra eksterne vandkilder. Automatisk motor- og pumpestop: Reducerer forbruget af strøm og vand. Bosch-pistol, justerbar 3-i-1-lanse (rustfrit stål)

Egenskab:

  • Driftstryk: 100 bar
  • Kabellængde: 5 m
  • kolbe: Tredobbelt, rustfrit stål
  • Lanse: Justerbar fladstråle
  • Materiale (slange): Stålforstærket
  • Maks. tryk: 130 bar
  • Maks. Indløbstemperatur: 40 °C
  • Motortype: Induktion
  • Nominel indgangseffekt: 2.200 W
  • Nominel gennemstrømning: 8,3 l/min
  • Pumpesystem: Vippeplade
  • Slangelængde: 8 m
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 1,8 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Branchebetegnelse: 73
  • Usikkerhed K []: 1,5 m/s²