• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHP 5-55 HOCHDRUCKREINIGER

Artikel-Nr.: 0600910400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0600910400
EAN / GTIN 3165140794497
Herstellernummer 0600910400
L-Nummer L00590 831
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckreiniger GHP 5-55. Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter und mobiler Allrounder für den täglichen Einsatz. Kompakt: Platz sparend und leicht manövrierbar durch Metall-Teleskopgriff und große Gummiräder. Bequem: Sofort aus der Verpackung einsatzbereit. Praktische Aufbewahrungmöglichkeiten für Lanze und Düsen auch während der laufenden Arbeit. Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Selbstansaugend, kann deshalb mit Wasser aus drucklosen Wasserquellen arbeiten. Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen. Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser. Bosch-Pistole, Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 100 bar
  • Kabellänge: 5 m
  • Kolben: Dreifach, Edelstahl
  • Lanze: Verstellbarer Flachstrahl
  • Material (Schlauch): Stahlverstärkt
  • Max. Druck: 130 bar
  • Max. Zulauftemperatur: 40 °C
  • Motortyp: Induktion
  • Nenneingangsleistung: 2.200 W
  • Nennfördermenge: 8,3 l/min
  • Pumpensystem: Taumelplatte
  • Schlauchlänge: 8 m
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1,8 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spartenbezeichnung: 73
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb