• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ GHP 5-55

Č. pol.: 0600910400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0600910400
EAN/GTIN 3165140794497
Číslo výrobcu 0600910400
Číslo L L00590 831
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vysokotlakový čistič GHP 5-55. Výkonný a univerzálny: Kompaktný a mobilný univerzálny prístroj pre každodenné použitie. kompaktný: Úsporný a ľahko ovládateľný vďaka teleskopickej rukoväti z kovu a veľkým gumovým kolieskam. Pohodlný: Okamžite pripravený na použitie po vybalení z obalu. Praktické možnosti uloženia trysky a dýz aj počas práce. Všestranný: Možnosť použitia v stojacej aj ležiacej polohe. Samonasávací, preto môže pracovať s vodou z netlakových zdrojov. Samonasávací: Pre prácu s vodou z externých zdrojov. Automatické vypnutie motora a čerpadla: Znižuje spotrebu elektrickej energie a vody. Pištoľ Bosch, nastaviteľná 3-v-1 lancia (nehrdzavejúca oceľ)

Charakteristika:

  • Prevádzkový tlak: 100 bar
  • Dĺžka kábla: 5 m
  • piest: Trojitá, nehrdzavejúca oceľ
  • Tryska: Nastaviteľný plochý lúč
  • Materiál (hadica): Oceľová výstuž
  • Max. tlak: 130 bar
  • Max. Vstupná teplota: 40 °C
  • Typ motora: Indukčný
  • Menovitý príkon: 2 200 W
  • Menovitý prietok: 8,3 l/min
  • Čerpadlový systém: Vrtúľová doska
  • Dĺžka hadice: 8 m
  • Hodnota emisií vibrácií ah []: 1,8 m/s²
  • Napätie, elektrické: 230 V
  • Označenie odvetvia: 73
  • Neistota k []: 1.5 m/s²