Stålmåler med spids gevind, 55° Witworth gevind, med graduering, 74 x 24 mm

Art.-nr.: 0595140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhak til metrisk gevind min. 60 grader
Indhak til metrisk gevind maks. 60 grader
Indhak til Whitworth-gevind min. 55 grader
Indhak til Whitworth-gevind maks. 55 grader
Konfigurerbar nej
Produkttype slibelære
Længde i alt 74 mm
Bredde i alt 24 mm
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0595140
EAN/GTIN 4029713026950
Producentnummer 0595140
L-nummer L40510 1578
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Snit til Whitworth eller metriske gevind

Beskrivelse:

Gevindmåler af specialstål med hak til Whithworth- eller metriske gevind

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål

Norm:

o.A.