Jekleno merilo s koničastim navojem, 55° Witworthov navoj, z gradacijo, 74 x 24 mm

Št. art.: 0595140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zareze za metrični navoj min. 60 stopinj
Zareze za metrični navoj maks. 60 stopinj
Zareze za cevni navoj min. 55 stopinj
Zareze za cevni navoj maks. 55 stopinj
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka šablona za ostrenje
Celotna dolžina 74 mm
Skupna širina 24 mm
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0595140
EAN/GTIN 4029713026950
Številka proizvajalca 0595140
L-število L40510 1578
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Kosi za Whitworth ali metrične niti

Opis:

Merilo navoja iz posebnega jekla z zarezami za Whithworthove ali metrične navoje

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo

Standard:

o.A.