{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zářezy pro metrický závit min. | 60 stupeň | |
| Zářezy pro metrický závit max | 60 stupeň | |
| Zářezy pro závit Whitworth min. | 55 stupeň | |
| Zářezy pro závit Whitworth max. | 55 stupeň | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Brusná měrka | |
| Celková délka | 74 mm | |
| Šířka celkem | 24 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 0595140 | |
| EAN / GTIN | 4029713026950 | |
| Číslo výrobce | 0595140 | |
| L-číslo | L40510 1578 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |