Hærdet dobbeltprismepar med beslag 7 - 70 mm

Art.-nr.: 0522103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0522103
EAN/GTIN 4029713214272
Producentnummer 0522103

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 2 x 90 graders riller
  • Bearbejdet parvis
  • Endefladen og basen er vinklet

Beskrivelse:

Dobbelt prismepar med spændingsbøjle af specialstål, hærdet. Tolerance for planhed, parallelitet og vinkelrethed 0,004 mm. 2 x 90°-snit, der er bearbejdet parvis. Overfladerne på forsiden og bunden er kantede. Mål 100x75x75mm, til aksler dia. 7-70mm. Emballage: karton

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål