Edzett kettős prizmapár konzollal 7 - 70 mm

Cikkszám: 0522103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0522103
EAN / GTIN 4029713214272
Gyártó száma 0522103

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • A laposság, a párhuzamosság és a derékszögű tűrés 4 µm
  • 2 x 90°-os horony
  • Párban megmunkálva
  • A végfelület és az alap szögletesek

Leírás:

Kettős prizmapár speciális acélból készült, edzett szorító igával. Síkosság, párhuzamosság és merőlegesség tűrés 0,004 mm. 2 x 90°-os bemetszés párban megmunkálva. Az elülső és az alapfelület szögletes. Méretek 100x75x75mm, 7-70mm átmérőjű tengelyekhez. Csomagolás: karton

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél