Dvojice tvrzených hranolů s držákem 7 - 70 mm

Č. pol.: 0522103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0522103
EAN/GTIN 4029713214272
Číslo výrobcu 0522103

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím třmenem ze speciální kalené oceli. Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti 0,004 mm. 2 x 90° řezy zpracované v párech. Čelní a základní plochy hranaté. Rozměry 100x75x75 mm, pro hřídele o průměru 7-70 mm. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel