899/4/1 S Universalholder med stærk låsering, 1/4″ x 300 mm

Art.-nr.: 05160981001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05160981001
EAN/GTIN 4013288105325
Producentnummer 05160981001
L-nummer L60020 3351

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalholder til påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Bøsning i rustfri stål med henblik på særlig korrosionsbeslyttelse.
  • Den særligt stærke låsering garanterer værktøjets optimale placering i holderen.
  • Den særligt stærke permanente magnet holder bits drønfast.
  • 1/4″-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Universalholder til påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Med rustfri stålbøsning, låsering og stærk permanent magnet
  • 1/4″ udvendig sekskantstilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)
  • Stærk låsering til værktøjets optimale placering i holderen
  • Stærk permanent magnet holder bits drønfast

Leveringsomfang:

  • 899/4/1 S Universalholder med stærk låsering, 1/4″ x 300 mm