899/4/1 S Univerzální držák, 1/4″ x 300 mm

Artiklové číslo: 05160981001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05160981001
EAN / GTIN 4013288105325
Číslo výrobce 05160981001
L-číslo L60020 3351

Popis

Popis:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.
  • Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.
  • Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
  • Připojovací rozměr vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)
  • Silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

Rozsah dodávky:

  • 899/4/1 S Univerzální držák, 1/4″ x 300 mm